851/9C ビット

851/9C ビット - Wera851/9C ビット - Wera851/9C ビット - Wera
(1件のレビュー)
軸径(Φmm)4先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先
トラスコ品番
全長(mm)
直径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89573897135270(+)00437-1569441.85
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
89573906135271(+)00437-1577641.86.7
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
89573915135272(+)0437-1585441.85
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
89573924135273(+)0437-1593641.86
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
89573933135274(+)0437-16074423.7
オープン
339
373(税込)
当日出荷
返品不可
89573942135275(+)0437-16156426.4
オープン
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89573951135276(+)1437-16234433.8
オープン
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
89573967135277(+)1437-16316436
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89573924
2019-09-14
用途: 差し替え精密ドライバーの替えビットとして

基板内作業などの時に、差し替え型の精密ドライバーと組み合わせて使っています。とても作りの良いビットで、ネジをなめたりしにくいので安心して使えますが、いかんせん値段が高いです。普通の精密ドライバーが2本買える価格なので、正直なところ、ずっと使い続けるかどうかは微妙です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする