曜日別特売

867/1Z トルクスHFビット

867/1Z トルクスHFビット - Wera867/1Z トルクスHFビット - Wera867/1Z トルクスHFビット - Wera
(10件のレビュー)

Wera独自の「トルクス(R)HF」はトルクス(R)のオリジナル形状に極限までフィットするよう開発されています。
トルク伝達率が向上しており、カムアウトを防止します。

全長(mm)25タイプショート先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭内容量1本
注意
※いじり止め仕様ではありません。
全10種類を絞り込む
先端サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8957405566072434-77574.8TX10
オープン399
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2541206666077434-78034.8TX30
オープン409
329
アウトレット
362(税込)
当日出荷
残り3点です
8957403766070434-77314.8TX8
オープン
取扱い終了
8957404666071434-77495.0TX9
オープン
取扱い終了
返品不可
8957406466073434-77654.8TX15
オープン
取扱い終了
8957407366074434-77734.8TX20
オープン
取扱い終了
8957408266075434-77814.8TX25
オープン
取扱い終了
8957409166076434-77904.8TX27
オープン
取扱い終了
返品不可
8957410766077434-78034.8TX30
オープン
取扱い終了
8957411666078434-78115.0TX40
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89574037
2023-02-06
用途: 製品組み立て
ブレインビジョン株式会社

これは短すぎた! 電動ドライバーに着けると、ヘッドがほとんど出ないです。もちろん手作業用のホルダーでは使えます。買う時は注意しましょう。

対象商品 : 89574116
2021-10-28
用途: フソースーパーグレート左ミラーステー
自動車・二輪車・自転車関連業

スーパーグレートの左ミラー下ネジロック効きすぎて、このビットが最後の頼りです。

対象商品 : 89574046
2020-06-11
用途: ペルチェクーラーの外装外しに使います。
飲食業

この商品以外のTX9を色んなメーカー、ロング等含む買いましたが、この商品だけは若干大きいらしく使用出来ませんでした。

対象商品 : 89574064
2018-03-13
用途: バイクのメンテ作業

流石にWERAです。精度が高い製品です。また一般の工具店でWERAの製品を入手できないのですがモノタロウさんならOKですので、助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 89574073
2019-10-01
用途: 超固いトルクスの開け閉めに

このT20ビットは先が丸いのでカムアウトがとても起こりやすくかたいものの高トルクの開け閉めには向きませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 89574091
2017-05-03
用途: ヘックスローブ穴付ボルトの締め付け

自転車部品の盗難防止用に付けたヘックスローブ穴付ボルトの締め付け用です。安く手に入り満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 89574037
2016-07-28
用途: 工具の整備
サービス業

このサイズは、市販品で少なく探す手間が無くて助かりました。

対象商品 : 89574064
2018-11-10
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ビットが折れたので購入、フィット感が使用してたのよりもカチッと決まる。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする