曜日別特売

867/21 トルクスビット

867/21 トルクスビット - Wera867/21 トルクスビット - Wera
軸径(Φmm)4全長(mm)40先端形状トルクス本数1両頭機能片頭内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89574125135400437-54751.9T1
オープン
829
912(税込)
当日出荷
返品不可
89574152135403437-55052.1T4
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
89574134135401437-54832T2
オープン
取扱い終了
返品不可
89574143135402437-54912T3
オープン
取扱い終了
返品不可
89574161135404437-55132.2T5
オープン
取扱い終了
返品不可
89574177135405437-55212.2T6
オープン
取扱い終了
返品不可
89574186135406437-55302.4T7
オープン
取扱い終了
返品不可
89574195135407437-55482.8T8
オープン
取扱い終了
返品不可
89574204135408437-55562.8T9
オープン
取扱い終了
返品不可
89574213135409437-55642.8T10
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする