Wera
867/21 トルクスプラスビット
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
40
先端形状
トルクスプラス
本数
1
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89574247
135432
TP3
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89574256
135433
TP7
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89574265
135434
TP8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89574274
135435
TP9
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89574283
135436
TP10
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89574292
302400
TP6
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89574301
302402
TP4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89574222
135430
TP1
オープン
取扱い終了
89574231
135431
TP2
オープン
取扱い終了
返品不可
89574317
302403
TP5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください