曜日別特売

867/22 トルクスビット

867/22 トルクスビット - Wera867/22 トルクスビット - Wera
全長(mm)60先端形状トルクス本数1両頭機能片頭内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89574326135420-437-55726.1T5
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89574335135421-437-55816.4T6
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89574344135422-437-55996.4T7
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89574362135424-437-56116.8T9
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
返品不可
89574371135425-437-56296.8T10
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89574353135423T8437-56026.8TX8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする