Wera
867/22 トルクスプラスビット
先端形状
トルクスプラス
本数
1
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89574387
134500
TP8
437-5467
60
6.8
8IP
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89574405
135441
TP7
437-5645
60
6.4
7IP
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89574414
135442
TP9
437-5653
60
6.8
9IP
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89574423
135443
TP10
437-5661
60
6.8
10IP
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89574432
344280
TP6
437-5670
60
6.2
6IP
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89574441
344281
TP8
437-5688
80
9.7
8IP
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89574457
344282
TP10
437-5696
80
9.7
10IP
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89574396
135440
TP5
437-5637
60
6.2
5IP
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください