曜日別特売

867/4 トルクスHFビット

867/4 トルクスHFビット - Wera867/4 トルクスHFビット - Wera867/4 トルクスHFビット - Wera867/4 トルクスHFビット - Wera
(1件のレビュー)
先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8957452760081-437-53785010T10
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8957453660082-437-53865011.5T15
オープン
779
857(税込)
当日出荷
8957457260086-437-54245010.8T30
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8957458160087-437-54325010.8T40
オープン
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8957459760360-437-54418924.5T10
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
8957461560362-434-76848924.5T20
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
8957462460363-434-76928924.5T25
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
8957465160366-434-77228924.5T40
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8957451160080T8437-53605010TX8
オープン
取扱い終了
返品不可
8957454560083-437-53945010T20
オープン
取扱い終了
8957455460084-437-54085010.8T25
オープン
取扱い終了
返品不可
8957456360085-437-54165010.8T27
オープン
取扱い終了
返品不可
8957460660361-437-54598924.5T15
オープン
取扱い終了
8957463360364-434-77068924.5T27
オープン
取扱い終了
返品不可
8957464260365-434-77148924.5T30
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89574615
2021-02-09
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社パワーステージ

ネジ頭のTorx 形状にピッタリしていてイイ
ただ、あまりにもピッタリすぎるのでひっぱららないと外れない時がある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする