Wera
867/4KK ボールポイントトルクスビット
全長(mm)
89
質量(g)
24.5
先端形状
ボールポイントトルクス
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89574667
59700
437-5301
T10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89574676
59701
437-5319
T15
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89574694
59703
437-5335
T25
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
89574703
59704
437-5343
T30
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
89574712
59705
437-5351
T40
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
31243435
059702
437-5327
T20
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
89574685
59702
437-5327
T20
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください