Wera
867/9C トルクスビット
軸径(Φmm)
4
先端形状
トルクス
本数
1
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89574721
135220
T1
437-1470
44
2.4
TX1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89574737
135221
T2
437-1488
44
2.4
TX2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89574746
135222
T3
437-1496
44
2.4
TX3
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89574755
314753
T5
437-1747
70
5
TX5
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89574764
332607
T10
437-1771
70
5.5
TX10
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89574773
332609
T8
437-1780
70
5.4
TX8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
89574782
332610
T6
437-1798
70
5.4
TX6
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89574791
345018
T4
437-1828
64
4.4
TX4
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89574807
345026
T8
437-1844
44
3
TX8
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89574816
345028
T8
437-1852
64
4.9
TX8
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89574825
345032
T5
437-1861
64
4.8
TX5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89574834
345035
T7
437-1879
64
4.9
TX7
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89574843
345056
T6
437-1887
64
4.9
TX6
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89574852
345350
T6
437-1895
44
2.6
TX6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89574861
345351
T5
437-1909
44
2.6
TX5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89574877
345352
T4
437-1917
44
2.3
TX4
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください