曜日別特売

867/9C トルクスプラスビット

867/9C トルクスプラスビット - Wera867/9C トルクスプラスビット - Wera867/9C トルクスプラスビット - Wera
軸径(Φmm)4先端形状トルクスプラス本数1両頭機能片頭内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89574886135230TP1437-1500442.31IP
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
89574895135231TP2437-1518442.32IP
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
89574904135232TP3437-1526442.43IP
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
89574913135233TP5437-1534442.55IP
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
89574922135234TP8437-15424438IP
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
89574931135235TP10437-1551443.110IP
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
89574947326310TP4437-1755442.44IP
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
89574956332606TP8437-1763705.48IP
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
89574965332612TP5437-1801705.45IP
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89574974344900TP6437-1810442.66IP
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
89574983345019TP4437-1836644.54IP
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする