曜日別特売

クラフトフォームコンパクト VDE67I

クラフトフォームコンパクト VDE67I - Weraクラフトフォームコンパクト VDE67I - Weraクラフトフォームコンパクト VDE67I - Wera
種類電工ドライバー商品構成単品内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
895759023431トルクス(ヘックスローブ)T10樹脂15なしなし
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
895759113432トルクス(ヘックスローブ)T15樹脂15なしなし
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
895759273433トルクス(ヘックスローブ)T20樹脂21なしなし
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
895759363434トルクス(ヘックスローブ)T25樹脂20なしなし
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
895759453436トルクス(ヘックスローブ)T30樹脂20なしなし
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする