曜日別特売
3432 クラフトフォームコンパクト VDE67I Wera 89575911

3432 クラフトフォームコンパクト VDE67I Wera 89575911
3432 クラフトフォームコンパクト VDE67I Wera 89575911
3432 クラフトフォームコンパクト VDE67I Wera 89575911
3432 クラフトフォームコンパクト VDE67I Wera 89575911
3432 クラフトフォームコンパクト VDE67I Wera 89575911
3432 クラフトフォームコンパクト VDE67I Wera 89575911
3432 クラフトフォームコンパクト VDE67I Wera 89575911

クラフトフォームコンパクト VDE67I

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
先端サイズT15
内容量1本注文コード89575911品番3432
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T15
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
15
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
トラスコ品番
431-6860
種類
電工ドライバー
商品構成
単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする