曜日別特売

キャプコン OA-1ウス

キャプコン OA-1ウス - オーム電機[配線パーツ]
(3件のレビュー)
適合電線径(Φmm)(1段目)4~5.5、(2段目)5.5~8、(3段目)8~10、(4段目)10~12取付ねじCTC19グレートラスコ品番441-6244材質ねじ、プレスナット:鉄(三価クロメートメッキ)材質(本体)軟質塩化ビニール質量(g)約12材質(ねじ部)ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-2)使用周囲温度(℃)-25~+70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89582954OA-1USU
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-08
用途: サンプルとして
サービス業

今後取り寄せる際事前確認の為に購入しました。実物を見て色がわかり助かりました。

対象商品 : 89582954
2021-05-23
用途: モーターダンパー 3方弁のリードの引き込み
三宝電設株式会社建設業・工事業

ジャンクションボックスに引きいれるときに使用しました。ねじ付き丸ボックスに取り付ける際は問題ありませんが、プルボックスに取り付ける際はロックナットが必要です。付属してると良いと思います。

対象商品 : 89582954
2018-06-11
用途: 外線の引き出し用です。
有限会社コクブン製造業

写真ではナットがないですが本当にナットが無いのが残念でした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする