曜日別特売

BT冷感・消臭パワーストレッチ 長袖 クルーネックシャツ

BT冷感・消臭パワーストレッチ 長袖 クルーネックシャツ - おたふく手袋BT冷感・消臭パワーストレッチ 長袖 クルーネックシャツ - おたふく手袋BT冷感・消臭パワーストレッチ 長袖 クルーネックシャツ - おたふく手袋BT冷感・消臭パワーストレッチ 長袖 クルーネックシャツ - おたふく手袋BT冷感・消臭パワーストレッチ 長袖 クルーネックシャツ - おたふく手袋BT冷感・消臭パワーストレッチ 長袖 クルーネックシャツ - おたふく手袋BT冷感・消臭パワーストレッチ 長袖 クルーネックシャツ - おたふく手袋
(59件のレビュー)

接触冷感+吸汗速乾 高い接触冷感と吸汗速乾機能を発揮する異形断面ポリエステル糸を使用。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなくひんやりさわやかな着心地が持続します。

用途作業、スポーツ、アウトドア、ビジネス混率(%)本体:ポリエステル85・ポリウレタン15、メッシュ部:ポリエステル100内容量1枚
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24345387JW-623ホワイトM88~96
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
24345405JW-623ホワイトLL104~112
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18801099JW-623ブラック×迷彩L96~104
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
18801117JW-623ブラック×迷彩3L108~116
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
54347257JW-623ブラック4L104~112
1,560
取扱い終了
代替品有
24345353JW-623ブラックS80~88
1,560
取扱い終了
89583846JW-623ブラックM88~96
オープン
取扱い終了
89583821JW-623ブラックL96~104
オープン
取扱い終了
89583837JW-623ブラックLL104~112
1,560
取扱い終了
24345362JW-623ブラック3L108~116
1,560
取扱い終了
24345378JW-623ホワイトS80~88
オープン
取扱い終了
24345396JW-623ホワイトL96~104
オープン
取扱い終了
24345414JW-623ホワイト3L108~116
オープン
取扱い終了
18801074JW-623ブラック×迷彩S80~88
オープン
取扱い終了
18801083JW-623ブラック×迷彩M88~96
オープン
取扱い終了
18801108JW-623ブラック×迷彩LL104~112
オープン
取扱い終了
18801126JW-623グレー×迷彩S80~88
オープン
取扱い終了
返品不可
18801135JW-623グレー×迷彩M88~96
オープン
取扱い終了
18801144JW-623グレー×迷彩L96~104
オープン
取扱い終了
18801153JW-623グレー×迷彩LL104~112
オープン
取扱い終了
18801169JW-623グレー×迷彩3L108~116
オープン
取扱い終了
18801178JW-623迷彩S80~88
1,560
取扱い終了
返品不可
18801187JW-623迷彩M88~96
1,560
取扱い終了
18801196JW-623迷彩L96~104
1,560
取扱い終了
18801205JW-623迷彩LL104~112
1,560
取扱い終了
返品不可
18801214JW-623迷彩3L108~116
1,560
取扱い終了
54347205JW-623カチオングレー×ブラックS80~88
オープン
取扱い終了
返品不可
54347214JW-623カチオングレー×ブラックM88~96
オープン
取扱い終了
54347223JW-623カチオングレー×ブラックL96~104
オープン
取扱い終了
54347239JW-623カチオングレー×ブラックLL104~112
オープン
取扱い終了
54347248JW-623カチオングレー×ブラック3L108~116
オープン
取扱い終了
54347266JW-623ブラック5L116~124
1,560
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54347257JW-62351821615JW-623JW-623 BT冷感・消臭パワーストレッチ長袖クルーネックシャツ おたふく手袋 51821615BT冷感・消臭パワーストレッチ長袖クルーネックシャツおたふく手袋1枚
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:59
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-21
用途: 測量作業
畠中登記測量事務所その他業種

いままではTシャツに長袖シャツを重ねて空調服を着ていましたが、Tシャツが汗でべとべとなり、あまり涼しさを感じられずにいました。
新たに空調服を購入した時に一緒にこれを購入しました。汗はかきますが、Tシャツのようにべとべとにならずさらっとした感じで良いように思えます。
ただ着るときにキツキツで、もう少し柔らかい素材がいいように思います。

対象商品 : 18801117
2025-08-26
用途: 社服の下にきる肌着代わりに
運輸・通信業

夏の暑い時汗をかいた後風があたると寒い位に冷たく感じる
のが良くて再購入です

2024-10-08
用途: 空調服の下に
有限会社若電建設業・工事業

夏場現場作業の時、空調服の下に利用しています。
汗をかいても早く乾きます。
暑い時に現場のエアコンの前に行きますが、寒くなる位になります。
私の腕が短いのか袖が長いのか多少余ります。

対象商品 : 18801099
2024-06-19
用途: 夏の炎天下での軽作業

最初こそ密着することに違和感がありましたが作業終わってみれば直接日差しに当たらなかったので半袖より過ごしやすかったかも。更に発汗+風で結構いい感じです。肌触りも良好、結構気に入っておりリピート購入しました。

対象商品 : 24345405
2024-05-07
用途: 現場作業、機械メンテナンス
その他業種

総じて良品だと思います。
接触冷感の効果も感じ易くそれなりに暑さ対策にはなります。2着のローテーションで1年半着用しても耐久性は問題なし。強いて言えば消臭テープの縫込み辺りがほつれやすい?かもしれませんが、気にはならない程度です。

対象商品 : 18801083
2023-06-05
用途: 圧送作業
肥後生コンサービス株式会社建設業・工事業

毎年購入しております。社員全員が大満足しております!

対象商品 : 18801108
2023-08-05
用途: 除草作業
平設計建設業・工事業

着た感じ、サイズが小さ目に感じるので、
普段着ているサイズよりもワンサイズ大きめがお勧めかも…

対象商品 : 18801187
2022-12-01
用途: 日常の生活

現場での作業においてこれを着ているときとそうでないときで発汗した際の後の不快感が全然違います。体温管理の為に購入しましたが汗のにおいも気にならないし体にピタッとする感触も最高です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする