曜日別特売

シェイドドライナーコンプレッション 8838

シェイドドライナーコンプレッション 8838 - カジメイクシェイドドライナーコンプレッション 8838 - カジメイクシェイドドライナーコンプレッション 8838 - カジメイクシェイドドライナーコンプレッション 8838 - カジメイクシェイドドライナーコンプレッション 8838 - カジメイクシェイドドライナーコンプレッション 8838 - カジメイクシェイドドライナーコンプレッション 8838 - カジメイクシェイドドライナーコンプレッション 8838 - カジメイク

遮熱糸が赤外線を反射し衣服内の温度上昇を抑制。適度な締め付け感のある長袖コンプレッションです。
肌に触れる部分を少なくした点接触の裏面が、汗によるベタツキ感を軽減し快適な着心地を実現します。
紫外線を防ぐUVカット仕様や、両脇下に汗のにおいを軽減する消臭テープが縫い込まれています。
熱中症対策として外気温が30度を超えると左袖のプリントの色が変化。危険な暑さが一目で分かります。

材質
本体:ポリエステル88%、ポリウレタン12% 脇部分:ポリエステル85%、ポリウレタン15%
内容量
1着
全8種類を絞り込む
サイズ
色
適応身長(cm)
着丈(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735458368838シルバーグレーM9566160~170
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
735458458838シルバーグレーL10068170~180
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
735458618838シルバーグレーLL10570175~185
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
735458708838シルバーグレー3L11072175~185
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
735458798838ブラックM9566160~170
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
735458888838ブラックL10068170~180
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
735458978838ブラックLL10570175~185
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
735459068838ブラック3L11072175~185
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする