曜日別特売

レインパンツ

レインパンツ - カジメイクレインパンツ - カジメイクレインパンツ - カジメイクレインパンツ - カジメイクレインパンツ - カジメイク
(1件のレビュー)
セット内容下のみ質量(g)500混率(%)表地:ポリエステル100(ポリ塩化ビニル(PVC)ラミネート)、裏地:ポリエステル100(総裏メッシュ)耐水圧(mmH2O)10000内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
895842663222-52-3Lロイヤルブルー3L
1,990
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
895842753222-52-LロイヤルブルーL
1,990
1,898
2,088(税込)
当日出荷
895842843222-52-LLロイヤルブルーLL
1,990
1,898
2,088(税込)
当日出荷
895842933222-52-MロイヤルブルーM
1,990
1,898
2,088(税込)
当日出荷
895843023222-55-3Lネイビー3L
1,990
1,898
2,088(税込)
当日出荷
895843113222-55-LネイビーL
1,990
1,898
2,088(税込)
当日出荷
895843273222-55-LLネイビーLL
1,990
1,898
2,088(税込)
当日出荷
895843363222-55-MネイビーM
1,990
1,898
2,088(税込)
当日出荷
895843453222-74-3Lチャコール3L
1,990
1,898
2,088(税込)
当日出荷
895843543222-74-LチャコールL
1,990
1,898
2,088(税込)
当日出荷
895843633222-74-LLチャコールLL
1,990
1,898
2,088(税込)
当日出荷
895843723222-74-MチャコールM
1,990
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89584266
2024-11-07
用途: 屋外作業
飲食業

気軽に雨の日や植木の散水などに使っています。またリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする