曜日別特売

ソリッドエンドミル

ソリッドエンドミル - 京セラソリッドエンドミル - 京セラ
刃数4内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
895858424MFR030-080-R02386060.2
8,120
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
895858514MFR030-080-R03386060.3
8,120
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
895858674MFR030-080-R05386060.5
8,120
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
895858764MFR040-110-R024116060.2
8,820
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
895858854MFR040-110-R034116060.3
8,820
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
895858944MFR040-110-R054116060.5
8,820
5,998
6,598(税込)
当日出荷
895859034MFR040-110-R104116061.0
8,820
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
895859124MFR050-130-R025136060.2
9,230
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
895859214MFR050-130-R035136060.3
9,230
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
895859374MFR050-130-R055136060.5
9,230
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
895859464MFR050-130-R105136061.0
9,230
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
895859554MFR060-130-R036136060.3
9,530
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
895859644MFR060-130-R056136060.5
9,530
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
895859734MFR060-130-R106136061.0
9,530
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
895859824MFR060-130-R156136061.5
9,530
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
895859914MFR080-190-R038197080.3
14,440
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
895860074MFR080-190-R058197080.5
14,440
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
895860164MFR080-190-R108197081.0
14,440
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
895860254MFR080-190-R158197081.5
14,440
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
895860344MFR080-190-R208197082.0
14,440
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
895860434MFR080-190-R308197083.0
14,440
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
895860524MFR100-220-R03102280100.3
16,750
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
895860614MFR100-220-R05102280100.5
16,750
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
895860774MFR100-220-R10102280101.0
16,750
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
895860864MFR100-220-R15102280101.5
16,750
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
895860954MFR100-220-R2010228042.0
16,750
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
895861044MFR100-220-R3010228043.0
16,750
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
895861134MFR120-260-R05122610040.5
22,070
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
895861224MFR120-260-R10122610041.0
22,070
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
895861314MFR120-260-R15122610041.5
22,070
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
895861474MFR120-260-R20122610042.0
22,070
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
895861564MFR120-260-R30122610043.0
22,070
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
895861654MFR160-350-R10163511041.0
45,120
29,980
32,978(税込)
当日出荷
895861744MFR160-350-R15163511041.5
45,120
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
895861834MFR160-350-R20163511042.0
45,120
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
895861924MFR160-350-R30163511043.0
45,120
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
742760294MFR055-130-R02-13-60.2
9,320
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
742760384MFR060-130-R02-13-60.2
9,530
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
742760474MFR080-190-R02-19-80.2
14,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
742760564MFR100-220-R02-22-100.2
16,750
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
742760654MFR120-260-R03-26-120.3
22,070
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする