曜日別特売

EZバー チップ EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手)

EZバー チップ  EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) - 京セラEZバー チップ  EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) - 京セラEZバー チップ  EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) - 京セラEZバー チップ  EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) - 京セラEZバー チップ  EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) - 京セラEZバー チップ  EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) - 京セラ

溝入れ加工
高精度な溝幅公差±0.03を設定。
突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。
溝幅0.5~2.0mm。
チップ材種PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。
チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。

用途溝入れ加工 小内径溝入れ距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0タイプ小内径溝入れ勝手右勝手形状ひし形75°内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小加工径(Φmm)
切削幅(mm)
コーナーR(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク高さ(mm)
全長(mm)
首下長(mm)
機能幅(mm)
最大溝深さ(mm)
材種
適合スリーブ
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10603696EZGR040040-050 PR122540.50.05(±0.013)43.4544.7121.71PR1225EZH040…TKB03405
4,200
3,598
3,958(税込)
当日出荷
10603714EZGR040040-100 PR1225410.05(±0.013)43.4544.7121.71PR1225EZH040…TKB03406
4,200
3,298
3,628(税込)
当日出荷
10603723EZGR040040-150 PR122541.50.05(±0.013)43.4544.7121.71PR1225EZH040…TKB03407
4,200
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
10603748EZGR040040-200 PR1225420.05(±0.013)43.4544.7121.71PR1225EZH040…TKB03408
4,200
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
89586244EZGR050050-100 PR1225510.05(±0.013)54.352.8202.151.5PR1225EZH050…TKB03411
4,660
3,598
3,958(税込)
当日出荷
10603766EZGR050050-150 PR122551.50.05(±0.013)54.352.8202.151.5PR1225EZH050…TKB03412
4,660
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
10603784EZGR050050-200 PR1225520.05(±0.013)54.352.8202.151.5PR1225EZH050…TKB03413
4,660
3,298
3,628(税込)
当日出荷
89586262EZGR060060-100 PR1225610.05(±0.013)65.1560.7202.652PR1225EZH060…TKB03416
5,360
4,998
5,498(税込)
当日出荷
10603802EZGR060060-150 PR122561.50.05(±0.013)65.1560.7202.652PR1225EZH060…TKB03417
5,360
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
89586287EZGR060060-200 PR1225620.05(±0.013)65.1560.7202.652PR1225EZH060…TKB03418
5,360
4,998
5,498(税込)
当日出荷
89586305EZGR070070-100 PR1225710.05(±0.013)76.263.7253.052PR1225EZH070…TKB03421
5,830
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
10603836EZGR070070-150 PR122571.50.05(±0.013)76.263.7253.052PR1225EZH070…TKB03422
5,830
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
89586314EZGR070070-200 PR1225720.05(±0.013)76.263.7253.052PR1225EZH070…TKB03423
5,830
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
89586332EZGR080070-100 PR1225810.05(±0.013)76.263.7253.452PR1225EZH070…TKB03426
7,000
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
10603863EZGR080070-150 PR122581.50.05(±0.013)76.263.7253.452PR1225EZH070…TKB03427
7,000
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
89586341EZGR080070-200 PR1225820.05(±0.013)76.263.7253.452PR1225EZH070…TKB03428
7,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
74266396EZGR040040-050 GW0540.50.05(±0.013)43.4544.7121.71GW05EZH040…TWJ03405
4,080
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
74266405EZGR040040-100 GW05410.05(±0.013)43.4544.7121.71GW05EZH040…TWJ03406
4,080
2,898
3,188(税込)
当日出荷
74266414EZGR040040-150 GW0541.50.05(±0.013)43.4544.7121.71GW05EZH040…TWJ03407
4,080
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
74266423EZGR040040-200 GW05420.05(±0.013)43.4544.7121.71GW05EZH040…TWJ03408
4,080
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
74266439EZGR050050-100 GW05510.05(±0.013)54.352.8202.151.5GW05EZH050…TWJ03411
4,550
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
74266448EZGR050050-150 GW0551.50.05(±0.013)54.352.8202.151.5GW05EZH050…TWJ03412
4,550
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
74266457EZGR050050-200 GW05520.05(±0.013)54.352.8202.151.5GW05EZH050…TWJ03413
4,550
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
74266466EZGR060060-100 GW05610.05(±0.013)65.1560.7202.652GW05EZH060…TWJ03416
5,250
3,498
3,848(税込)
8日以内出荷
返品不可
74266475EZGR060060-150 GW0561.50.05(±0.013)65.1560.7202.652GW05EZH060…TWJ03417
5,250
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
74266484EZGR060060-200 GW05620.05(±0.013)65.1560.7202.652GW05EZH060…TWJ03418
5,250
3,498
3,848(税込)
8日以内出荷
返品不可
74266493EZGR070070-100 GW05710.05(±0.013)76.263.7253.052GW05EZH070…TWJ03421
5,710
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
74266509EZGR070070-150 GW0571.50.05(±0.013)76.263.7253.052GW05EZH070…TWJ03422
5,710
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
74266518EZGR070070-200 GW05720.05(±0.013)76.263.7253.052GW05EZH070…TWJ03423
5,710
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
74266527EZGR080070-100 GW05810.05(±0.013)76.263.7253.452GW05EZH070…TWJ03426
6,880
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
74266536EZGR080070-150 GW0581.50.05(±0.013)76.263.7253.452GW05EZH070…TWJ03427
6,880
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
74266545EZGR080070-200 GW05820.05(±0.013)76.263.7253.452GW05EZH070…TWJ03428
6,880
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする