曜日別特売

パウダーブローガン

パウダーブローガン - 近畿製作所
(5件のレビュー)

カスタムペイントのフレーク専用ガンです。ブレンダーには使用できません。
多種多様なフレーク、パウダーによる作業が可能です。

塗料ノズル径(Φmm)9取付口G1/4所要圧縮機(kw)0.75質量(g)390トラスコ品番441-7127最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)50使用流体圧縮空気材質(ボディ)樹脂、アルミ他内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89588825K-505
16,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89588825
2020-11-02
用途: バイクの塗装
ishigaki自動車・二輪車・自転車関連業

キレイにフレークが吹けましました でもカップを
小さいのに変えたらバッチリキレイに吹けます。

1が参考にしています
対象商品 : 89588825
2020-01-31
用途: フレーク塗装
その他業種

フレーク塗装が簡単に出来ます。
対象物があっという間にギラギラになります。

1が参考にしています
対象商品 : 89588825
2020-05-16
用途: バイク塗装

とても 軽くて 使いやすい。値段も それほど 高くもなく 非常に満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 89588825
2016-11-17
用途: 塗装
株式会社ジル

ラメ塗装に、向いている。エアブローだけで、綺麗になるので、片付けが、簡単。

2が参考にしています
対象商品 : 89588825
2016-08-15
用途: トラック ラメ塗装
運輸・通信業

初めて、ラメ塗装をしましたが、k-505は軽く、使いやすかった。
できれば、エアーの調整も出来れば言うこと無しでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
1が参考にしています
2023-03-02

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする