グーリング
強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃)
刃数
3
ねじれ角(°)
45
材質
超硬合金(DK460UF)
表面処理
Fireコーティング
仕様
センターカット
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89588947
3636 014.000
14
22
14
83
3
¥
13,180
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89588956
3636 018.000
18
26
18
92
3
¥
21,960
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください