マルチタイマー

マルチタイマー - 佐藤計量器製作所
(2件のレビュー)

音、光、振動でお知らせします。(切り替え式)

電池寿命
00分00秒より99分99秒まで
カウントアップ機能付 リピート機能付
トラスコ品番451-0186寸法(mm)約50gケーブル長(m)温度(℃)(W)48×(H)98×(D)16mm測定方式液晶4桁デジタル表示温度精度オートパワーオフリード線長さ(mm)デジタル表示切替コイン電池 CR2032 1個内容量1個
注意
付属の電池はモニター用になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89590234TM-30(1703-00)
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89590234
2021-09-16
用途: 実験用タイマー
その他業種

コンパクトで音と振動とライトが選べて便利で、テンキーもあり時間設定もしやすいです。
裏にマグネットと立てかけるスタンドと、紐を通す穴があるのも便利です。
他のレビューにもあるように何年も使っていると音が小さくなってきますが、それ以外には特に不満は感じておりません。

対象商品 : 89590234
2019-02-28
用途: デスクワーク時、接客時
教育・研究機関

デスクワークや接客時に、次の予定時間にあわせて時間をセットしています。
デスクワーク時には光、接客時にはポケットにいれて振動で使用しています。
操作方法はとても使いやすいです。大変満足していますが、発光部分がもうすこし、視野に入りやすいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする