手で触れることなく石けん液が吐出し、交差汚染のリスクを回避。
センサー感知で手洗い石けん液を吐出。
ディスポーザブル容器で衛生的。
カギ付き。
仕様(石けん)泡状/液状
トラスコ品番431-6231
種別石けん液用
質量(g)680
タイプ壁付型
規格本体 石けん用
電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275
使用液手洗い用石けん液シャボネットユ ムP-5・シャボネットフォーミングハンドソープグリーンアップル・シャボネット石けん液F・ウォッシュボンG
タンク容量(mL)600
吐出量(mL/回)(泡状石けん液)約0.8、(石けん液)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
内容量1個
注意
※ディスペンサー本体のみです。電池、薬液ボトルは含みません。
日用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89590435 | 41932 | 62936005 | 42194 |
|
UD-600S-W | SARAYA(サラヤ) | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | 品番が変更になりました |
商品レビュー
- 対象商品:
- 89590435
2017-07-28
- 用途:
- 食品工場入室時の手洗い用
薬液ボトルが別売りだと気がつかなかったので、もう少しわかりやすく書いて欲しいです。(電池は付属品ではないと思いましたが・・・)
7人が参考にしています
MonotaROからの回答
このたびは誠に申し訳ございませんでした。注意に「※電池、薬液ボトルは含みません。」と記載しておりましたが、わかりにくいようですので、記載方法を検討します。貴重なご意見ありがとうございました。