曜日別特売

ケミスターパーム手袋

ケミスターパーム手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターパーム手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業、カッター作業、刃物のと扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業材質(すべり止め)ポリウレタンクラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89594023NO541-SBKS21.57.217.5繊維部:超高強度ポリエチレン・ポリウレタン・その他、すべり止め部:ポリウレタンブラック13EN388 20163/B耐切創、低発塵性、通気性1
1,860
1,398
1,538(税込)
当日出荷
89594032NO541-XLBKXL257.221.5繊維部:超高強度ポリエチレン・ポリウレタン・その他、すべり止め部:ポリウレタンブラック13EN3883/B耐切創1
1,860
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89594032NO541-XLBK26988124544NO541-XLBK ケミスターパームFS 544 SHOWA(ショーワグローブ) 26988124ケミスターパームFS 544SHOWA(ショーワグローブ)1双
1,298
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする