曜日別特売

簡易包装パームフィット手袋ブルー

簡易包装パームフィット手袋ブルー - SHOWA(ショーワグローブ)簡易包装パームフィット手袋ブルー - SHOWA(ショーワグローブ)簡易包装パームフィット手袋ブルー - SHOWA(ショーワグローブ)簡易包装パームフィット手袋ブルー - SHOWA(ショーワグローブ)簡易包装パームフィット手袋ブルー - SHOWA(ショーワグローブ)簡易包装パームフィット手袋ブルー - SHOWA(ショーワグローブ)
(3件のレビュー)

手のひらにスベリ止め加工を施した長繊維ナイロン製シームレス手袋。
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。

用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業ブルー色(手首部)ブルー入数(双)10機能通気性コーティング手の平コート材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、その他材質(樹脂部)ポリウレタンゲージ数13内容量1袋(10双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89594355B0500-SBL10PS2116.07.28.0
3,260
1,998
2,198(税込)
当日出荷
89594346B0500-MBL10PM2218.57.79.5
3,260
1,998
2,198(税込)
当日出荷
89594337B0500-LBL10PL2319.58.010.0
3,260
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89594355
2020-04-07
用途: 軽作業
株式会社 宇田製作所

手の平だけに、コーティングがしてあるのでムレなく快適に作業出来ます。細かい繊維カスがでないのでホコリ厳禁の作業に向いている。

対象商品 : 89594355
2018-08-24
用途: 現場での作業伝票処理時

中々、小さいサイズでぴったりの物がなかったので良い感じです。

対象商品 : 89594337
2016-03-29
用途: かんばん整理
加藤工機株式会社

細かい作業も良好で作業しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする