ケミスターフィット
高強度ポリエチレン糸を採用しています。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
インナー手袋としても使用できます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
左右兼用タイプです。
EN 388:2016規格 耐切創レベル 2 /A
※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
- 用途
- [産業用] ≫ [食品関連業]
[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [刃物を扱う作業に] ≫ [包丁などの刃物を扱う作業に]
[産業用] ≫ [機械工業]
[産業用] ≫ [精密機械工業]
[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [耐切創手袋低発塵タイプ]
[産業用] ≫ [ガラス・建材関連業]
[産業用] ≫ [自動車関連業] - 材質(繊維部)
- ポリエチレン / ポリウレタン
その他
- 色
- ホワイト
- サイズ
- S
- 全長(cm)
- 17.5
- 中指長(cm)
- 6
- 手のひらまわり(cm)
- 17
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1双
手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Lサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999カテゴリ



















![耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82602470-260821-12.jpg)
![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip) [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03764079-260904-06.jpg)





