曜日別特売

段付スリムトーションビット2本組

段付スリムトーションビット2本組 - サンフラッグ(旧:新亀製作所)段付スリムトーションビット2本組 - サンフラッグ(旧:新亀製作所)段付スリムトーションビット2本組 - サンフラッグ(旧:新亀製作所)段付スリムトーションビット2本組 - サンフラッグ(旧:新亀製作所)
(1件のレビュー)
両頭機能片頭種類段付、スリム、トーション刃先マグネットあり先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89594452BXB-106565446-1436No.1
オープン
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
89594461BXB-1100100446-1444No.1
オープン
569
626(税込)
当日出荷
89594477BXB-206565446-1452No.2
オープン
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
89594486BXB-208585446-1461No.2
オープン
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
89594495BXB-2100100446-1479No.2
オープン
569
626(税込)
当日出荷
89594504BXB-2120120446-1487No.2
オープン
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89594452
2021-04-20
用途: ビス打ち時
その他業種

真ん中辺が細くなっているので寸胴のものより衝撃を緩和してくれる気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする