曜日別特売

U字溝吊クランプ カム式

U字溝吊クランプ カム式 - スーパーツールU字溝吊クランプ カム式 - スーパーツールU字溝吊クランプ カム式 - スーパーツールU字溝吊クランプ カム式 - スーパーツール
(5件のレビュー)

開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。
カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。

用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。寸法L(mm)440寸法H(mm)76内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
クランプ範囲(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89594556CGC-25030~160451-48316
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
89594574CGC-50030~160451-485812
36,660
35,980
39,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89594556
2021-03-24
用途: ブロック積み
建設業・工事業

軽い割にしっかりとしてました。
ロックも片手で行えて使いやすいです。
2、3日使いましたが問題なく使用してます

対象商品 : 89594556
2020-02-10
用途: コンクリート仕切り版の撤去
郷原ふれあいグループ農・林・水産業

使いやすいがヒンジ部に砂が直ぐかみこむ。本体色を黄色がいい(よく目に付く)

対象商品 : 89594556
2019-05-23
用途: U字溝設置、除去等
農・林・水産業

適応挟み幅が広くて使い勝手が良い。
開放ロックが良い。
ロックの固定ができれば更に良いと思う。

対象商品 : 89594556
2016-05-17
用途: コンクリート畦畔の吊り上げ

田んぼの畔に敷設のコンクリート畦畔の吊り上げに購入しました。思った以上に滑り落ちたりすることなく一発でがっちりつかんで移動させていました。大満足でした。

1が参考にしています
対象商品 : 89594556
2015-11-10
用途: 側溝設置時
藤和開発建設業・工事業

カムが4回転用できるのが魅力です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする