ウォールシステム フック

ウォールシステム フック - LAMP(スガツネ工業)ウォールシステム フック - LAMP(スガツネ工業)

フック部は、掛けたものが傷つきにくいラバーコーティングです。
セーフティレバー付きです。レバーを押すとハングレール 79TIに簡単に固定できます。また、不意に外れることを防ぎます。
柱や壁に直接取り付けもできます。

棚受け金具棚柱用内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
質量(g)
耐荷重N(kgf)
耐荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8959518679TI-LHH鋼、ラバーコーティング、ABS435-1827204215(22)215
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8959515279TI-ASB鋼、ポリアミド、ABS435-1789181215(22)215
1,900
取扱い終了
8959516179TI-DH鋼、ラバーコーティング、ABS435-1797340215(22)215
1,900
取扱い終了
8959517779TI-LH鋼、ラバーコーティング、ABS435-1819408215(22)215
2,100
取扱い終了
8959519579TI-SH鋼、ラバーコーティング、ABS435-1835197107(11)107
1,600
取扱い終了
8959520479TI-VBH鋼、ラバーコーティング、ABS435-1843181215(22)215
1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ウォールシステム フック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする