モレテスター

モレテスター - SUMICO(住鉱潤滑剤)
(1件のレビュー)
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番447-5127使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.189L危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89595572533036
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89595572
2022-02-12
用途: 自動車整備後の点検
自動車・二輪車・自転車関連業

スプレー後、乾燥すると白い粉状の膜となり、万一漏れていた場合は白くならないので確認が容易。とても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする