BIG DAISHOWA
プルスタッドボルト
規格
90°型
ねじ径
M16
テーパー
BT40
トラスコ品番
460-9786
適合機種
森精機製作所、静岡鐡工所
質量(g)
90
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89595791
POM-40MG
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください