曜日別特売

ヘルメットAA11-CSW

ヘルメットAA11-CSW - DICプラスチック
(1件のレビュー)
種類アメリカン材質帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂、シールド面:ポリカーボネート樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89595895AA11-CSW-B/S KP432-3203
11,600
取扱い終了
代替品有
89595904AA11-CSW-W/B KP432-3220
11,600
取扱い終了
代替品有
89595913AA11-CSW-W/S KP432-3238
11,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89595895AA11-CSW-B/S KP25204498AA11EVO-CSW-HA6-KP-B/SAA11-CSW-B/S KP 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSWシリーズ DICプラスチック 25204498透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSWシリーズDICプラスチック1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89595904AA11-CSW-W/B KP25204534AA11EVO-CSW-HA6-KP-W/BAA11-CSW-W/B KP 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSWシリーズ DICプラスチック 25204534透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSWシリーズDICプラスチック1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89595913AA11-CSW-W/S KP25204577AA11EVO-CSW-HA6-KP-W/SAA11-CSW-W/S KP 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSWシリーズ DICプラスチック 25204577透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSWシリーズDICプラスチック1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89595913
2017-04-22
用途: 建築現場

2回目の購入。
今までで一番だと思う。
前回はシールドを引き出すときに傷が入りだんだん視界が
悪くなってきたが、今回はヘルメットとシールドの間に対策がとられていて関心した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする