曜日別特売

防災用折りたたみ式ヘルメット ”タタメットBCP”

防災用折りたたみ式ヘルメット ”タタメットBCP” - 谷沢製作所防災用折りたたみ式ヘルメット ”タタメットBCP” - 谷沢製作所防災用折りたたみ式ヘルメット ”タタメットBCP” - 谷沢製作所
(3件のレビュー)

力いらずで簡単に立体化、折りたたみもワンタッチです。
厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用」型式検定合格品です。
タタメットを全面改修
ホイッスル(NIFCO製)つき
着用時も快適にフィットし、サイズ調整も簡単です

用途
防災用。
緊急地震速報後の安全確保、帰宅困難者支援。
サイズフリー(47~62cm対応)色(帽体)ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):(立体時)235×292×151(収納時)332×35×221質量(g)375仕様反射ステッカー、ホイッスル付トラスコ品番453-7581材質帽体:ポリプロピレン(PP)種類折りたたみひもタイプワンタッチ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89595965TATAMET-BCP
4,650
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89595965
2024-04-09
用途: 自衛消防隊の出動時ヘルメットとして
製造業

自衛消防隊のヘルメットとして配備。以前はMP型ヘルメットを配備していたが、普段は全く利用しないので、ほとんどの隊員が机の下に吊り下げていて埃だらけになっていた。たためるヘルメットは机の中に収納できるのでいざというときにも埃で汚れていないため使いやすく、隊員交代の際のメンテ(洗浄など)も楽になる。タタメットは平面で構成されているため、「自衛消防隊」の文字入れや社名マーク入れもテプラで作成したものを張り付けるのも簡単にできるため、特注の必要がなく、コストダウン、内製化が可能。

2が参考にしています
対象商品 : 89595965
2023-04-17
用途: 震災等の緊急災害時
建設業・工事業

以前あった不具合(たたむ際に使用する部品を紛失しやすい)が改善されており満足しています。

対象商品 : 89595965
2018-03-19
用途: 地震発生時の避難時
サービス業

ワンタッチでヘルメットとして使用できるので、地震発生時に速やかに頭部保護がはかれて非常に満足した

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする