ダンロップ ホームプロダクツ
ビニール厚手 裏毛付
(1件のレビュー)
しっかりガードの厚手です。
用途
油作業・薬品作業・自動車作業・機械作業・清掃作業・ビル清掃作業・その他清掃作業
材質(裏)
レーヨン、綿(植毛)
材質(表)
塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤使用)
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
厚さ(mm)
入数(双)
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89596543
6351
M
32.0
7.6
20.1
表:塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤使用)、裏:綿、レーヨン(植毛)
ピンク
0.45
1
耐油・抗菌
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
89596552
6352
M
32.0
7.6
20.1
表:塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤使用)、裏:綿、レーヨン(植毛)
バイオレット
0.45
1
耐油・抗菌
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
89596561
6353
L
32
8.2
22.0
-
バイオレット
0.45
1
耐油・抗菌
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください