耐切創手袋 ニトリルコーティング E
(2件のレビュー)ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。発泡樹脂コーティングとプレス加工でより高いすべり止め効果を発揮し、手のひら部分にも通気性を持たせムレにくい。手のひらにニトリルゴムをコーティングしている為、耐摩耗性にも優れています。
- 用途
- 自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業
- 材質
- (繊維部)ポリエステル、アラミド、金属繊維、ポリウレタン(コーティング部)ニトリルゴム
- 色
- グレー
- 規格
- EN388 2016準拠
- 入数(双)
- 1
- 機能
- 耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、通気性
- 材質(すべり止め)
- ニトリルゴム
- ゲージ数
- 13
- 耐切創性
- EN388:2016カットレベル×/E
- 販売区分
- 業務用
- 内容量
- 1双
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※鋭利な物(刃物、ガラスなど)や金属などのバリの部分などを強く擦る、握る、叩くというような使用方法および炎、火花、スパッタ、高温蒸気、熱源などに直接あたるという環境によっては、本製品の性能が十分でないことがあります。
※感電のおそれがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※表記のサイズは、製品を平らに伸ばした状態で上から直定規をあてて測定した寸法になります。着用時のサイズではありませんが、製品の性質上伸縮いたします。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤は浸透しますのでご使用にはご注意ください。
※回転する機械に手が巻き込まれるおそれがあるときは ご使用にならないでください。
※直火に触れないでください。やけどの原因になります。
耐切創手袋 の新着商品
[ウィード/Wonder Grip] 10G 耐切創手袋 レベルD 天然ゴム 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 耐接触熱 厚手 プロテクション&クッション付 ZI-73FP (1双入り)WONDER GRIP税込¥2,748¥2,498
[ウィード/Wonder Grip] 10G 耐切創手袋 レベルD 天然ゴム 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 耐接触熱 厚手 プロテクション&クッション付 ZI-73FP (1双入り)WONDER GRIP税込¥2,748¥2,498
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥1,099¥999カテゴリ



商品レビュー
2026-09-07
用途: 金属加工の作業
登坂 建装 様(建設業・工事業)
金属パーツ加工やバリ取り作業用に使用しています
装着し易く手屋指先も動かし易いです
お値段もお手頃ですのでコスパ良いと思います
個人的に定期的にリピしたい商品です
2026-09-22
用途: カッターナイフを使った作業時に使う
農・林・水産業
通常手袋サイズはLを使っているのでLサイズを選んだが少し小さい感じで、指を動かすのに手袋に引っ張られて力が必要でした。
通常より大きいサイズを選んだ方が良いと思います



























