曜日別特売

天然ゴム裏布付

天然ゴム裏布付 - ダンロップ ホームプロダクツ
材質表:天然ゴム、裏:綿仕様裏布付タイプ厚さ(mm)1.3ブラウン質量(g)91規格食品衛生法適合品入数(双)1全長(cm)25.0内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
895969638884439-7681M7.921.7
オープン
取扱い終了
895969728885439-7690L8.323.0
オープン
取扱い終了
895969818886439-7703LL8.724.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする