曜日別特売

ショルダーメガホン30Wホイッスル付

ショルダーメガホン30Wホイッスル付 - TOA

定格出力30Wのホイッスル音付ショルダー型メガホン。
持ち運びに便利なベルト、ハンドルを装備しています。
外部マイクロホン入力端子、AUX(予備)入力端子、外部電源入力端子、電池残量表示機能を装備。
マイクロホンは抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。スピーカースタンドST-16A(別売)に取付けることができます。

種類ショルダーメガホン仕様内蔵音:ホイッスル付属品Φ3.5ミニプラグ(AUX入力用)×1、外部電源用プラグ付コード(1 m)×1、防滴カバー×1トラスコ品番443-8655全長(mm)512質量(kg)3.6(電池別)電源単1×10本またはDC12V最大出力(W)45(AUX入力時)口径(Φmm)351定格出力(W)30有効距離(m)(音声時)約800、(ホイッスル時)約1000ストラップ長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89596997ER-2130W
47,300
46,980
51,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする