曜日別特売

重力式塗料カップ超軽量アルミアルマイト製自在式

重力式塗料カップ超軽量アルミアルマイト製自在式 - デビルビス

アルミニウムをアルマイト処理しており、樹脂より軽い軽量タイプです。メッキではありませんので、はがれることはありません。
フリーアングル仕様で、角度を自由に変えられます。

取付ねじG1/4容量(L)0.4トラスコ品番432-0786材質アルミニウム質量(g)120適合スプレーガンJJ、JJ-K、JGX、LUNA2適合流体水系塗料からあらゆる塗料内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89597654KGL-400-FA-ST
7,400
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗料容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/561/
1が参考にしています
2023-03-09

塗料カップ・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする