デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
フッソ・超高性能(防錆剤入り) HP-870グリース
ちょう度
280
色
白
成分
パーフロロポリエーテル、フッ素樹脂(PTFE)、防錆剤
トラスコ品番
438-6914
使用温度範囲(℃)
-20~250
容量(g)
100
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶(100g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89597785
HP-870-01
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください