デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
樹脂・ゴム部品用 EMD-110グリース
ちょう度
360
色
白
成分
ポリαオレフィン油、リチウム石けん、固体潤滑剤
トラスコ品番
438-6884
使用温度範囲(℃)
-10~150
容量(kg)
1
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
内容量
1缶(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89597803
EMD-110-10
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください