デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
樹脂・ゴム部品用 YM-103グリース
ちょう度
300
色
黄
成分
ポリαオレフィン油、リチウム石けん、特殊固体潤滑剤
トラスコ品番
438-6949
使用温度範囲(℃)
-45~150
容量(kg)
1
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
内容量
1缶(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89597812
YM-103-10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください