曜日別特売

インパクト用ソケット

インパクト用ソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
差込角(mm)12.7適合【ピン】P3020S全長(mm)48適合OリングRP20S内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
895985464NV-3434
2,990
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
895985554NV-3535
2,990
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする