曜日別特売

インパクト用薄型ホイルナット 差込角12.7mm

インパクト用薄型ホイルナット 差込角12.7mm - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用薄型ホイルナット 差込角12.7mm - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用薄型ホイルナット 差込角12.7mm - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用薄型ホイルナット 差込角12.7mm - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用薄型ホイルナット 差込角12.7mm - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(1件のレビュー)

自動車用ホイールナット締付け・緩め作業専用にご使用ください。
ホイールナットの脱着に適した薄形形状です。
ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。

差込角(mm)12.7材質構造用鋼内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込角(mm)
二面幅(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
895985914A-17LLN12.71724
2,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
895986074A-19LLN12.71926
3,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
895986164A-21LLN12.72127.5
3,110
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
895986254A-22LLN12.72229.5
3,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89598607
2019-07-19
用途: タイヤの取り外し
不動産業

少し長めのが欲しかったところ、丁度良い長さでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする