TONE(トネ/旧:前田金属工業)
トルクグリップ
軸長(mm)
32
二面幅(mm)
【ビット差込口】6.35
負荷方向
右
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
能力(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89598914
TG0.6
1本
52
77.5
48
0.6
¥
2,650
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
89598923
TG0.9
1本
52
77.5
48
0.9
¥
2,650
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
89598932
TG1.2
1本
52
77.5
48
1.2
¥
2,650
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
89598941
TG1.4
1本
52
77.5
48
1.4
¥
2,650
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
89598957
TG2
1本
52
77.5
48
2
¥
2,650
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
89598966
TG3
1本
52
77.5
48
3
¥
2,650
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
89598975
TG5
1本
81
64.5
65
5
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
66291919
TG0.6(校正企業実施一般校正証明書一式付)
1台
52
77.5
48
0.6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66291928
TG0.9(校正企業実施一般校正証明書一式付)
1台
52
77.5
48
0.9
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66291937
TG1.2(校正企業実施一般校正証明書一式付)
1台
52
77.5
48
1.2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66291946
TG1.4(校正企業実施一般校正証明書一式付)
1台
52
77.5
48
1.4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66291955
TG2(校正企業実施一般校正証明書一式付)
1台
52
77.5
48
2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66291971
TG3(校正企業実施一般校正証明書一式付)
1台
52
77.5
48
3
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66291980
TG5(校正企業実施一般校正証明書一式付)
1台
81
64.5
65
5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800