曜日別特売

PCホーム刷毛

PCホーム刷毛 - TRUSCOPCホーム刷毛 - TRUSCOPCホーム刷毛 - TRUSCOPCホーム刷毛 - TRUSCOPCホーム刷毛 - TRUSCOPCホーム刷毛 - TRUSCOPCホーム刷毛 - TRUSCO
形状平型全長(mm)185種類刷毛毛丈(mm)25材質(柄部)材質(毛)山羊毛主な用途油性用、ニス用毛色黒色玉厚(mm)4材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)内容量1袋(10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89600944TPB-386-10433-48255015
3,340
2,898
3,188(税込)
当日出荷
89600953TPB-387-10433-48337024
4,060
3,500
3,850(税込)
当日出荷
89600962TPB-388-10433-48419030
4,830
4,198
4,618(税込)
当日出荷
89600971TPB-389-10433-485010040
5,490
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする