アルミカート 省音キャスター

アルミカート 省音キャスター - TRUSCOアルミカート 省音キャスター - TRUSCOアルミカート 省音キャスター - TRUSCO
仕様キャスター金具:スチール、車輪:TPR樹脂、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:アルミ騒音対策あり内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89604137TALD-S50440-85862.150
11,350
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
89604146TALD-S75440-85942.475
11,920
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする