インパクトドライバー用ビット

インパクトドライバー用ビット - TRUSCOインパクトドライバー用ビット - TRUSCOインパクトドライバー用ビット - TRUSCOインパクトドライバー用ビット - TRUSCOインパクトドライバー用ビット - TRUSCO
(19件のレビュー)

手動用インパクトドライバー(TID-5S)用ビット

適合本体TID-5S、T3ID-5S材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼全長(mm)36本数1両頭機能片頭内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端サイズ
六角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89604794TID-10-3610-
400
349
384(税込)
当日出荷
89604803TID-2-36No.2-
240
209
230(税込)
当日出荷
89604812TID-3-36No.38
240
209
230(税込)
当日出荷
89604821TID-4-36No.48
240
209
230(税込)
当日出荷
89604837TID-8-368-
300
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-23
用途: ネジ外し

最も使用するサイズです。耐久性も良いので、12mmも作ってほしいです。

2025-06-25
用途: 6.3ビットラチェットに
株式会社川田商会 協栄自工

元々付いていたビットが短くて使いにくいので、少し長いのを探して
こちらを購入しました。
40mmを探しましたが見つからず36mmで我慢しましたが、
25mmよりはかなり使いやすくなりました。

対象商品 : 89604803
2022-09-08
用途: 機械のメンテナンス
合同会社 It'sSunnyDay,tomato農・林・水産業

消耗品なので、他の注文のついでに簡単にリピートできるのがうれしいですね。

対象商品 : 89604803
2025-05-12
用途: 自家使用

ピット使用です 使用中にさきが破損してしまうので補給用に使用です

対象商品 : 89604803
2021-05-10
用途: 機械のメンテナンス
仙台商工自動車自動車・二輪車・自転車関連業

良い品物です 強度的にも 強い方だという印象です ピッタリで良かったです

対象商品 : 89604803
2020-07-25
用途: 機械のメンテナンス
仙台商工自動車自動車・二輪車・自転車関連業

ピッタリで良かったです。良い品物です。特に問題はない。こちらの商品は問題無く外れました。

対象商品 : 89604803
2020-09-21
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ベッセルのビットが折れたのでこちらを買ってみました。
ピッタリで良かったです。

対象商品 : 89604803
2020-06-20
用途: 軽四フロントディスクローター交換に
電気・ガス・熱供給・水道業

以前ナマクラビットで苦労したのでしっかりしたメーカーのものを購入。結果正解でした。ラスペネCと相まって簡単にローター取付ビスが緩みました。仕事は道具ですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする