カルティオビッグ 固定

カルティオビッグ 固定 - TRUSCOカルティオビッグ 固定 - TRUSCOカルティオビッグ 固定 - TRUSCO
(1件のレビュー)
材質樹脂荷台寸法(幅)(mm)620ハンドル高さ(mm)850荷台寸法(奥行)(mm)900内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89605826MPK-900-BK-S400900×620218.513.4436-9971
38,870
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
89605835MPK-900-B-S400900×620218.513.4436-9980
38,870
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
89605844MPK-900-OG-S400900×620218.513.4436-9998
38,870
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89605835
2022-02-26
用途: 工程間運搬作業
その他業種

荷重製品運搬、他の製品運搬台車より、スムーズに移動できる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする