TRUSCO
グリーンターピーシート#3000
形状
折りたたみタイプ
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
厚さ
#3000
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89605984
TP-3654-GN
2.97
437-7559
¥
6,550
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89605975
TP-1010-GN
15.3
437-7575
¥
40,000
取扱い終了
89605993
TP-5472-GN
5.95
437-7567
¥
13,430
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください