グリップアンカー ステンレス

グリップアンカー ステンレス - TRUSCOグリップアンカー ステンレス - TRUSCOグリップアンカー ステンレス - TRUSCO
(2件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304相当)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
最大荷重(kN)
全長(mm)
ドリル径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89606027SGA-10MBT1パック(6本)M10(引張)14.94014.51514.0
2,960
2,598
2,858(税込)
当日出荷
89606036SGA-12MBT1パック(4本)M12(引張)25.55018.02017.3
3,320
2,898
3,188(税込)
当日出荷
89606045SGA-16MBT1パック(2本)M16(引張)33.36022.02521.5
3,360
2,898
3,188(税込)
当日出荷
89606054SGA-30BT1パック(6本)W3/8(引張)14.94014.51514.0
2,960
2,598
2,858(税込)
当日出荷
89606063SGA-40BT1パック(4本)W1/2(引張)25.55018.02017.3
3,320
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
89606072SGA-8MBT1パック(8本)M8(引張)12.73512.51312.0
2,980
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89606036
2023-03-15
用途: 郵便ポストをコンクリートに固定するのに つかいました
YUZAN農・林・水産業

商品もすぐに届き 普通に使えてよかったと思います。はい

対象商品 : 89606027
2022-01-05
用途: 二輪盗難防止アンカー

部材もSUSなので屋外でも錆難いので長期間安心して使えます。
また、価格も手頃な為、大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2235:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする