SGA-16MBT グリップアンカー ステンレス TRUSCO 89606045

メイン画像

グリップアンカー ステンレス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2本)
ねじの呼びM16
全長(mm)60
ドリル径(Φmm)22.0
内容量1パック(2本)注文コード89606045品番SGA-16MBT
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898
ねじの呼び
M16
外径(Φmm)
21.5
全長(mm)
60
ねじ長さ(mm)
25
ドリル径(Φmm)
22.0
トラスコ品番
432-9074
材質
ステンレス(SUS304相当)
質量(g)
259
最大荷重(kN)
(引張)33.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89606036
2023-03-15
用途: 郵便ポストをコンクリートに固定するのに つかいました
YUZAN 様(農・林・水産業)

商品もすぐに届き 普通に使えてよかったと思います。はい

対象商品 : 89606027
2022-01-05
用途: 二輪盗難防止アンカー

部材もSUSなので屋外でも錆難いので長期間安心して使えます。
また、価格も手頃な為、大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2235:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする